SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ100キャスタM16E導電車輪
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21749832
品番
GFN-545
販売価格(税込)
¥2,202
販売価格(税別)
¥
2,002
バスケットに入れる
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
寸法D(mm)
Φ100
寸法E(mm)
32
寸法H(mm)
126
寸法L(mm)
40
ブレーキ
付き
材質(本体)
スチール
質量(g)
703
材質(車輪)
導電
適合コネクタ
フットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)
耐荷重(N)
300