SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ100フィックス用固定キャスターM6ウレタン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21749893
品番
GFN-661
販売価格(税込)
¥2,793
販売価格(税別)
¥
2,539
バスケットに入れる
キャスターフィックス専用のキャスターです。
ブレーキ
自在無
材質(本体)
スチール
質量(g)
1015
材質(車輪)
ウレタン
寸法D(mm)
Φ100
耐荷重(N)
1200