SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ100フレームキャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21749902
品番
GFN-506
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
寸法A(mm)
132
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
Φ100
寸法H(mm)
650
寸法X(mm)
500
寸法Y(mm)
47
ブレーキ
無
材質(本体)
スチール樹脂
材質(車輪)
ゴム
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21