SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ100自在キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21750006
品番
GFN-508
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
90
寸法D(mm)
Φ100
寸法E(mm)
35
寸法H(mm)
132
寸法P(mm)
11
寸法X(mm)
68
寸法Y(mm)
68
ブレーキ
自在付き
材質(本体)
スチール
質量(g)
1084
材質(車輪)
ウレタン
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-004)
耐荷重(N)
1000