SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ100自在キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
注文コード
21750015
品番
GFN-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
キャスターフィックス専用のキャスターです。
寸法D(mm)
Φ100
ブレーキ
自在付き
材質(本体)
スチール
質量(g)
1260
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(N)
1200