Φ150自在キャスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21750155 品番 GFN-510
販売価格(税込) ¥5,719
販売価格(税別)
5,199

グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。

寸法A(mm)102 寸法B(mm)102 寸法D(mm)Φ150 寸法E(mm)41 寸法H(mm)190 寸法P(mm)11 寸法X(mm)75 寸法Y(mm)75 ブレーキ固定 材質(本体)スチール 質量(g)1810 材質(車輪)ウレタン 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004) 耐荷重(N)960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする