SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ150自在キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21750182
品番
GFN-516
販売価格(税込)
¥6,093
販売価格(税別)
¥
5,539
バスケットに入れる
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
102
寸法D(mm)
Φ150
寸法E(mm)
41
寸法H(mm)
190
寸法P(mm)
11
寸法X(mm)
75
寸法Y(mm)
75
ブレーキ
自在付き
材質(本体)
スチール
質量(g)
1840
材質(車輪)
誘電
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-004)
耐荷重(N)
960