Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21750356 品番GFW-224
販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))

材質アルミ 質量(g)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21750356
2019-12-22
用途:
ワイヤー制作

私も勘違いしてしまいました。レビューをきちんと読むべきでした。
こちらはスリーブのみ30個入っています。
私の確認不足ですが、間違いやすいと思いますのでお気をつけください。

対象商品:
21750356
2017-06-25
用途:
フロントアンダーパネルのつり下げに

2mmのワイヤーを使用して、フロントアンダーパネルをつり下げるのに使用しました。

穴の精度が良いので、ワイヤーの切り口が少しささくれ立つと、入れるのに若干苦労しましたが、厚みもありしっかりと固定出来たので商品としては満足です。

ただ、値段がそれなりに高いのがやや難点です。

対象商品:
21750356
2017-01-17
用途:
蛇口作り
株式会社エフケーエンタープライズ 様

写真ではシンブルとセットのように写ってますが
実際はスリーブだけです
だまされた感100%です
商品説明が
「Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(Φ2ワイヤーシンブル)」
確かにワイヤーシンブルと書いてあるじゃないですか
これでは勘違いしますわな

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
情報を修正させて頂きました。
別途ご連絡させて頂きますので、よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする