SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ48鉄製アイドラー取付キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21750365
品番
GFK-916
在庫数量:残り13点
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,749
¥
1,498
バスケットに入れる
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。
荷重の目安:〜300N
材質
(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)
129
キット内容
スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1