SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ50 N フレームキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21750383
品番
GFN-655
販売価格(税込)
¥653
販売価格(税別)
¥
594
バスケットに入れる
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
寸法D(mm)
Φ50
寸法E(mm)
21
寸法H(mm)
70
寸法L(mm)
38.5
質量(g)
166
ブレーキ
無
材質(本体)
スチールゴム
材質(車輪)
エラストマー
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
耐荷重(N)
300