画像準備中

Φ50キャスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)67 注文コード21750557 品番GFN-619
販売価格(税込) ¥338
販売価格(税別)
307
この商品は寸法Hなど4種類から選べます 他の種類を見る

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。

寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)20 寸法H(mm)67 寸法L(mm)14 寸法T(mm)M8 ブレーキ 材質(本体)スチール 質量(g)152 材質(車輪)ゴム 適合コネクタフットコネクタM8(GFN-E01)、グリーンフレームT(GFF-017)M8タップ加工 耐荷重(N)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-08
用途:
新規キャスター取付
特定非営利活動法人けやの森自然塾 様 (教育・研究機関)

キャスターのついていない棚のようなものの足に取り付けるた目に購入しました。木製の足に鬼目ナットで取り付けようと考えました。鬼目ナットはM8などのミリ規格で、ホームセンター等で販売しているキャスターのネジ規格が3/8だったので、色々調べて唯一ミリ規格のこのキャスターを選びました。ミリ規格で探している人にはぴったりです。キャスター自体はよくあるものと同一内容でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする