SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ75Nフレームキャスター固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21750636
品番
GFN-622
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)
スチールゴム
質量(g)
268
材質(車輪)
ゴム
寸法L(mm)
34.4
寸法H(mm)
101
寸法D(mm)
Φ75
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
耐荷重(N)
300