SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ75キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21750672
品番
GFN-537
販売価格(税込)
¥1,414
販売価格(税別)
¥
1,285
バスケットに入れる
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
寸法D(mm)
Φ75
寸法E(mm)
29
寸法H(mm)
95
寸法L(mm)
25
寸法T(mm)
M12
ブレーキ
無
材質(本体)
スチール
質量(g)
282
材質(車輪)
ウレタン
適合コネクタ
フットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
耐荷重(N)
500