Φ75フレームキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21750742 品番 GFN-527
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。

寸法A(mm)101 寸法B(mm)29 寸法D(mm)Φ75 寸法H(mm)352 寸法X(mm)400 寸法Y(mm)47 ブレーキ付き 材質(本体)スチール樹脂 材質(車輪)ゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする