Φ75固定キャスターP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21750785 品番 GFN-551
販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530

グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。

ブレーキ自在無 材質(本体)スチール 質量(g)260 材質(車輪)ウレタン 寸法H(mm)93 寸法A(mm)70 寸法D(mm)Φ75 寸法E(mm)28 寸法B(mm)60 寸法X(mm)55 寸法P(mm)8.8 寸法Y(mm)42 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004) 耐荷重(N)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする