SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ75高荷重Nフレームキャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
スチールゴム
材質(車輪)
ウレタン(高荷重用)
注文コード
21750794
品番
GFN-659
販売価格(税込)
¥1,890
販売価格(税別)
¥
1,718
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
寸法D(mm)
Φ75
寸法E(mm)
28
寸法H(mm)
98.5
寸法L(mm)
58.5
ブレーキ
無
材質(本体)
スチールゴム
質量(g)
412
材質(車輪)
ウレタン(高荷重用)
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
耐荷重(N)
600