SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の パイプフレーム
SUS(エスユーエス)の パイプフレーム用部品
SUS(エスユーエス)の その他パイプフレーム用部品
グリーンフレームDINエンドカバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21751607
品番
GFA-445
販売価格(税込)
¥132
販売価格(税別)
¥
120
バスケットに入れる
DINレールとGFが一体になったフレームです。
DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
タイプ
100mm未満(30mmまで)の切断対応可能
質量(kg/m)
0.53(グリーンフレームエンドカバー 7)
断面2次モーメント
lx=2.36×10
4
mm
4
ly=1.88×10
4
mm
4
抵抗値
10
9〜11
Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm
3
)
Zx=1.35×10 Zx=0.98×10