コネクタピースコンパクト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21751738 品番GFJ-B09
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥267
販売価格(税別)
243

M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。

材質アルミ押出材 質量(g)21 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21751738
2020-04-20
用途:
アルミパイプの固定
製造業

2種類あるが、カタログでは品名が一つしかなかったので、両方来るのかと期待していたが、必要なタイプ(取り付けネジとネジ穴が直角になっているタイプ)が買えなかった。とりあえず、使用しているが、品名表示を改善したほうが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする