GFJ-B18 コネクタピースコンパクト サイド用 SUS(エスユーエス) 21751747 GFJ-B18 コネクタピースコンパクト サイド用 SUS(エスユーエス) 21751747

コネクタピースコンパクト サイド用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21751747 品番GFJ-B18
販売価格(税込) ¥267
販売価格(税別)
243

M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。

材質アルミ押出材 質量(g)21 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21751747
2024-03-25
用途:
センサーブラケット取付用として使用
新エフエイコム株式会社 様 (サービス業)

位置調整しやすく、センサー光軸合わせが非常に簡単に行えました。
在庫が豊富にある為、即納でありがたいです。

対象商品:
21751747
2021-07-17
用途:
物干し場の屋根DIY
運輸・通信業

写真は2点が載っています。間違えて注文後、改めてレビューを確認。間違いに気付き、キャンセル。
となりに記載の図面を確認しないと間違えて注文してしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
21751747
2021-01-04
用途:
オートバイのカスタム用
自動車・二輪車・自転車関連業

ライトアングルもあふとは思いもせず。商品説明にもっと書いた方が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする