SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 物品棚/収納用品
SUS(エスユーエス)の キャスター付ラック
シューター 1列2段(段違いタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21751966
品番
GFM-C01
販売価格(税込)
¥51,048
販売価格(税別)
¥
46,407
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1300×533×1100
棚段数
2
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
1300
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック