シングルサドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21751993 品番GFJ-A25
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。

付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1 材質アルミ押出材 質量(g)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21751993
2021-07-12
用途:
SFパイプを台座に別の台(アルミ)を載せて固定
医療・福祉・介護関連業

パイプに取り付けるのにぴったりです。支える部分にパットがあり、側方は隙間なくセット出来ました。台との間は少し浮き上がり、ネジ等で締め付けるとしっかりと固定される感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする