ネジ軸Φ100キャスターM16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21752395 品番 GFN-612
販売価格(税込) ¥1,348
販売価格(税別)
1,225

フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。

寸法D(mm)Φ100 寸法E(mm)32 寸法H(mm)126 寸法L(mm)40 ブレーキ付き 材質(本体)スチール 質量(g)488 材質(車輪)ナイロン 適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21) 耐荷重(N)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする