SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21752438
品番
GFN-617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ
無
材質(本体)
スチール
質量(g)
217
材質(車輪)
ゴム
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
96
寸法D(mm)
Φ75
寸法E(mm)
30
寸法T(mm)
M12
適合コネクタ
フットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ
耐荷重(N)
400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21752438
GFN-617
49579766
GFN-667
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
SUS(エスユーエス)
1個
¥
669
税込
¥
736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です