SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ハンマーロック100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21752693
品番
GFN-F00
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N
用途
グリーンフレームLスロットへ取り付けます。
Φ100の固定・自在キャスターに対応します。
材質
樹脂・スチール
質量(g)
770
タイプ
積載荷重は、キャスターで受けます。