フリーロック75・100キット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21753113 品番GFN-F02
販売価格(税込) ¥3,377
販売価格(税別)
3,070

ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N

用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。 材質スチール・ゴム 質量(g)494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする