プレートコネクタフラットインナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21753174 品番GFJ-B48
販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155

フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。
樹脂プレート取り付け用パーツです。

付属品M5四角ナット 材質ポリプロピレン 質量(g)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21753174
2019-12-04
用途:
扱いやすい
運輸・通信業

空中ポリカを設置するのに使用しました。4mm厚の空中ポリカにM5ボルトで1mの平アルミを並べて固定しました。しっかり固定されています。値段か高いので星4つ

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする