SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
フレームキャスターGΦ100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21753262
品番
GFN-596
販売価格(税込)
¥2,331
販売価格(税別)
¥
2,119
バスケットに入れる
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
寸法D(mm)
Φ100
寸法E(mm)
30
寸法H(mm)
129
寸法L(mm)
57
ブレーキ
無
材質(本体)
スチールゴム
質量(g)
580
材質(車輪)
ウレタン
適合スパナ
21
耐荷重(N)
600