フレームキャスターGΦ125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21753357 品番 GFN-605
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。

寸法D(mm)Φ125 寸法E(mm)30 寸法H(mm)155 寸法L(mm)57 ブレーキ付き 材質(本体)スチールゴム 質量(g)740 材質(車輪)ウレタン 適合スパナ21 耐荷重(N)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする