SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
フレームキャスターNΦ100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21753427
品番
GFN-588
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
寸法D(mm)
Φ100
寸法E(mm)
30
寸法H(mm)
127.5
寸法L(mm)
58.5
ブレーキ
無
材質(本体)
スチールゴム
質量(g)
510
材質(車輪)
ウレタン
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
耐荷重(N)
600