フレームキャスターNΦ50

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21753524 品番 GFN-562
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。

寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)21 寸法H(mm)70 寸法L(mm)38.5 ブレーキ 材質(本体)スチールゴム 質量(g)170 材質(車輪)ナイロン 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21 耐荷重(N)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21753515
2021-07-12
用途:
バーベキューの台座に
医療・福祉・介護関連業

パイプにズレ図に挿入、しっかり固定できるので大満足です。同じような種類が多く、28mmのパイプにあわないもの、ウレタンでないものと説明をもっと具体的にあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする