フレーム用キャッチ スイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21753725 品番GFQ-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。
マグネット吸着力29.4N
スイッチ仕様:扉閉時ON

付属品コネクタ ピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネットキャッチリミット付×1、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、十字穴付皿小ネジM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM 6(1種 )(3価クロメートメッキ)× 3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする