SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
フロアーロック FL-200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21753752
品番
GFN-608
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
寸法A(mm)
243
寸法H1(mm)
248
寸法H2(mm)
213
質量(kg)
1.67
耐荷重(N)
3500
注意
※適正取付高を守ってご利用ください。