ラック H1500xD450

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21754163 品番GFM-A05
販売価格(税込) ¥60,858
販売価格(税別)
55,325
間口(mm)875 奥行(mm)450 高さ(mm)1500 最大積載量(kg)80 構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする