SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 物品棚/収納用品
SUS(エスユーエス)の パイプ式軽量棚
SUS(エスユーエス)の パイプ式軽量棚本体
ラック メラミンボード棚 H1200xD450
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21754188
品番
GFM-A03
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
間口(mm)
875
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
最大積載量(kg)
80
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(棚板)メラミンボードt=17、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12