SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ロータリーコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21754337
品番
GFJ-A94
販売価格(税込)
¥5,797
販売価格(税別)
¥
5,270
バスケットに入れる
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2
質量(g)
130
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
基本静定格荷重(N)
4050
基本動定格荷重(N)
4900