引張りバネH-S(単品)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21754495 品番GFW-258
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
トラスコ品番827-9308 材質SWP-A 質量(g)6 タイプ重荷重用 寸法L(mm)54 線径(Φmm)1 寸法D(Φmm)8 最大荷重(N)28.08 最大伸長(mm)30.3 寸法l1(mm)30.3 ばね定数(N/mm)0.723 初張力(N)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする