SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
引張りバネL-L(単品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21754504
品番
GFW-254
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
トラスコ品番
827-9304
材質
SWP-A
質量(g)
32
タイプ
軽荷重用
寸法L(mm)
106
線径(Φmm)
1.2
寸法D(Φmm)
16
最大荷重(N)
21.85
最大伸長(mm)
192.2
寸法l1(mm)
192.2
ばね定数(N/mm)
0.099
初張力(N)
2.88