SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
引張りバネL-S(単品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21754522
品番
GFW-252
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
トラスコ品番
827-9302
材質
SWP-A
質量(g)
6
タイプ
軽荷重用
寸法L(mm)
51
線径(Φmm)
0.8
寸法D(Φmm)
10
最大荷重(N)
10.88
最大伸長(mm)
73.9
寸法l1(mm)
73.9
ばね定数(N/mm)
0.127
初張力(N)
1.47