SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
引張りバネM-L(単品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21754538
品番
GFW-257
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
トラスコ品番
827-9307
材質
SWP-A
質量(g)
40
タイプ
中荷重用
寸法L(mm)
95
線径(Φmm)
1.6
寸法D(Φmm)
18
最大荷重(N)
45.16
最大伸長(mm)
99.8
寸法l1(mm)
99.8
ばね定数(N/mm)
0.378
初張力(N)
7.4