SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
引張りバネM-M(単品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21754547
品番
GFW-256
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
トラスコ品番
827-9306
材質
SWP-A
質量(g)
17
タイプ
中荷重用
寸法L(mm)
75
線径(Φmm)
1.2
寸法D(Φmm)
12.5
最大荷重(N)
28.96
最大伸長(mm)
75.3
寸法l1(mm)
75.3
ばね定数(N/mm)
0.319
初張力(N)
4.93