SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
引張りバネM-S(単品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21754556
品番
GFW-255
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
トラスコ品番
827-9305
材質
SWP-A
質量(g)
5
タイプ
中荷重用
寸法L(mm)
50
線径(Φmm)
0.9
寸法D(Φmm)
8
最大荷重(N)
20.41
最大伸長(mm)
36.2
寸法l1(mm)
36.2
ばね定数(N/mm)
0.455
初張力(N)
3.95