曜日別特売
MGCMF20-75-R-C73C ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF20 SMC 21754943

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
C73C
注文コード
21754943
品番
MGCMF20-75-R-C73C
参考基準価格(税別)¥40,980販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
ストローク(mm)
75
仕様
【後プレートの有無】(R) 後プレート付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする