※使用例

ランドリーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21755983 品番 FLS600
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

居場所に困る洗剤などをスッキリ収納。
入居してすぐに使えるランドリーラック。
壁面取付けだから見た目スッキリ。
必要なときだけ出して使えるハンガーパイプ付き。洗濯機から洗濯物を取り出してハンガーパイプに仮掛け。
湿気に強くお手入れ簡単。表面はポリエステル化粧板を使用。洗濯室にこもりがちな湿気に強い素材です。水はねや汚れにも強く、お手入れが簡単です。
石膏ボードでも取付けOK。壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるアンカーが石膏ボードにしっかり食い込みます。

付属品アンカー×5本、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)×5本、座金×5本、ねじキャップ×5個 材質ラック本体・可動棚/ポリエステル化粧合板、ハンガーパイプ/ステンレス鋼(クロム18%) 幅(mm)600 高さ(mm)600 奥行(mm)300 耐荷重(kg)可動棚/5、下棚/5、ハンガーパイプ/5 最大引出長(mm)可動棚/463
注意
※インパクトドライバーの使用は避け、電動ドライバーを使用する場合は低トルクでゆっくりまわし、ねじの締めすぎにご注意ください。アンカーの破損により製品が落下しケガをする恐れがあります。
※収納ラックの取付けがうまくできなかった場合は新たにアンカーを用意し穴位置をずらして取付けてください。使用済みのアンカーまたは下穴を使うと取付強度が著しく低下します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする