808 ピッグクレスト手袋(豚革) 南村製作所 21756236

808 ピッグクレスト手袋(豚革) 南村製作所 21756236
808 ピッグクレスト手袋(豚革) 南村製作所 21756236
808 ピッグクレスト手袋(豚革) 南村製作所 21756236

ピッグクレスト手袋(豚革)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード21756236品番808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

豚革使用で柔らかく手にジャストフィット
親指付け根部分には、あて革付。

用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業サイズLL全長(cm)23.5中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)24材質豚革(表革)機能耐熱・耐久性・耐摩耗性アテ有無小アテ付入数(双)1種別豚クレスト質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21756236
2021-09-12
用途: 重量物等を扱う時に使用しています。
建設業・工事業

やわらかくて扱いやすいのですが、願わくばもう少し大きいサイズがあると有り難いです。ちなみにLLサイズで他社さんのものより少しきつめかな、と感じました。

対象商品 : 21756193
2020-11-26
用途: 仕上・造型作業

とても使いやすく、ずっと使用しています。
ぜひ定期注文できるようにしていただきたいです。

対象商品 : 06421572
2020-07-29
用途: チェーンソー作業、バイク運転時など
小倉ビル

電動チェーンソーとセットで購入しました。チェーンソーは一歩間違うと大怪我につながりますので、この手袋で安心です。汚れた際、洗濯機で洗っても縮まず、使い続けられます。バイク運転時にも活躍しています。

対象商品 : 21756193
2019-11-18
用途: 現場作業時

現場で、女性が使う時や、手の小さな男性の方に出しています。
やわらかく、サイズもちょうど良いので毎回注文しています。

対象商品 : 06421572
2019-05-12
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

手袋をはめにくい。
マジックテ-プ式であればはめやすくなるのでは。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 06421572
2018-11-03
用途: 溶接作業

てにはめた感じがとても滑らかです。もう少し耐久性があると◎ですね。

対象商品 : 06421572
2017-01-27
用途: 溶接後の磨き作業等
日機装株式会社

コメントを拝見して購入を躊躇しましたが、品質的に問題ありませんでした、弊社の磨き作業自体がそれほど負荷が高くないかもしれませんが、満足しています。

対象商品 : 06421572
2016-06-28
用途: 塗装作業

下手に手首廻りの固定バンドが無い分、作業時、手袋の脱ぎ履きがスムーズに出来、時間のロスが発生せず作業できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする