MJC-FLCL モジュラープラグカバー(透明タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21756403 MJC-FLCL モジュラープラグカバー(透明タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21756403

モジュラープラグカバー(透明タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード21756403 品番MJC-FLCL
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。

プラグタイプ8P 適合ケーブル外径(Φmm)6.5 適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません) 適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)
注意
※下記のプラグには使用できません。
ケーブルクリップ付(SMJS-858S,SMJD-858S,SMJT-868S)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする