曜日別特売
TM-1320 テープメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21756543

TM-1320 テープメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21756543
TM-1320 テープメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21756543

テープメジャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21756543品番TM-1320
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

簡単に貼り付けできる、粘着テープ付メジャー!
作業テーブルや機械等に貼り付けて使える。
摩擦に強く目盛りが消えにくいナイロンコーティング。
見やすい段差型目盛。
はさみで切れる。
仮止め穴(テープ両端・約Φ2mm) 釘などで仮固定できる。
粘着テープ付なので剥離紙をはがして簡単に貼れる。

種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK材(ナイロンコーティング)目盛仕様メートル目盛目盛種別片面テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21756543
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする