サポートポール

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21756568 品番SP-290
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。

全長(cm)約115〜290 材質SS400相当 最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf)約98(10)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量6以上のご注文無料
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量6以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-11
用途:
天井照明器具交換

レバーが樹脂製なので直ぐに折れて使用不能
完成度の低い商品です
3回しか使用できない状態 ただの棒でした

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする