冷凍式エアドライヤ (IDF2〜)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz) 注文コード21757461 品番IDF2E-10
参考基準価格(税別)¥151,360 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は電圧・仕様など116種類から選べます 他の種類を見る

処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz) 圧縮空気冷却用(-) なし 銅管防錆処理(-) なし 質量(kg)17 冷却方式空冷冷凍式 使用流体圧縮空気 使用冷媒R134a(HFC) 使用周囲温度(℃)2〜40 周囲温度(℃)32 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.2/0.235 入口空気温度(℃)35 入口空気圧力(MPa)0.7 周囲湿度(%)相対湿度85%以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:467

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする