- 牛床革手袋 面ファスナー付 モノタロウ 21758013 - 牛床革手袋 面ファスナー付 モノタロウ 21758013 - 牛床革手袋 面ファスナー付 モノタロウ 21758013 - 牛床革手袋 面ファスナー付 モノタロウ 21758013 - 牛床革手袋 面ファスナー付 モノタロウ 21758013

牛床革手袋 面ファスナー付

(204件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 21758013 品番 -
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。

サイズフリー 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約9.0 材質牛床革 アテ有無アテ付 入数(双)1 用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 販売区分業務用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。※洗濯には適しておりません。※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

商品説明動画

【牛床革手袋 面ファスナー付】耐久性抜群!摩擦・熱に強い牛床革手袋.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 204
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
解体作業
一般社団法人日本味覚協会 様 (教育・研究機関)

値段も使い心地もよい。
次回も購入したい。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
21758013
2025-12-06
用途:
日曜作業
製造業

フィット感、いいです。マジックテープもあり、手首も安心です。

対象商品:
21758013
2025-09-09
用途:
溶接作業

薄板溶接作業に使用しています、若干分厚いので細かい作業には向いていないが
コスト的には良いです。溶接作業ではどうしても片手が傷むので片手売りがあると大変うれしいです。

1人が参考にしています
2025-11-12
用途:
サボテンの植え替えに

サボテンの植え替えに使ってます。サボテンの種類によって発砲スチロールで
ガードした方が良いですが、使えます。

2025-11-30
用途:
伐採等

擦り切れに強く長持ちするため使っています。細かな作業には向かないがファスナー付きでしっかりはめられます。

2025-08-12
用途:
庭園の除草、低木の伐採に利用
有限会社赤根設計 様 (サービス業)

庭木の手入れ特にバラの剪定に使用しました、軍手ではとげが貫通しケガの恐れがあるので利用しました、気を付けていれば難なく作業出来ました。

2025-04-16
用途:
凍ったものの整理と運搬
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

冷凍冷蔵庫内の整理に使用。厚みがある材質で握りやすくかつ滑りにくい。何よりも手先が冷たくならない。

対象商品:
21758013
2025-03-25
用途:
機械修理
サービス業

手に合っていて作業がしやすく使いがってが良いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする