曜日別特売
MGPAF100-100Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF100 SMC 21758233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF100MGPAF100-100Z-M9BW

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード21758233品番MGPAF100-100Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥139,430販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする